Daltă de strung Sandvik Coromant PCFNR 16CA-12
T-Max® P Cartridge for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:PCFNR 16CA-12
Rubix:d638700
Producator:5737403



Detalii produs : PCFNR 16CA-12 SANDVIK - PCFNR 16CA-12 SANDVIK
T-Max® P Cartridge for Turning
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | oțel |
|---|---|
| Diametru | 55 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Lungime x Secțiune | 1260 mm |
| Lungimea capacității | 39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
