Daltă de strung Sandvik Coromant PSSNL 16CA-12
T-Max® P Cartridge for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:PSSNL 16CA-12
Rubix:d636453
Producator:5739252



Detalii produs : PSSNL 16CA-12 SANDVIK - PSSNL 16CA-12 SANDVIK
T-Max® P Cartridge for Turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 55 mm |
|---|---|
| Lungime | 61.3 mm |
| Lungime x Secțiune | 1532.5 mm |
| Lungimea capacității | 29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
