Suport pentru scule Sandvik Coromant C4-DDJNR-27050-11
T-Max® P Cutting Unit for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:C4-DDJNR-27050-11
Rubix:d637964
Producator:5727495




Detalii produs : C4-DDJNR-27050-11 SANDVIK - C4-DDJNR-27050-11 SANDVIK
T-Max® P, cutting unit for turning
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 74 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Înălțime | 0 mm |
| Lungimea capului | 50 mm |
| Răcire internă | da |
| Dimensiunea tijei | c4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere