Suport pentru scule Sandvik Coromant C5-MWLNL-35060-08
T-Max® P Cutting Unit for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:C5-MWLNL-35060-08
Rubix:d639558
Producator:5728105



Detalii produs : C5-MWLNL-35060-08 SANDVIK - C5-MWLNL-35060-08 SANDVIK
T-Max® P, cutting unit for turning
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 90 mm |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
| Înălțime | 35 mm |
| Lungimea capului | 60 mm |
| Răcire internă | da |
| Dimensiunea tijei | c5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
