Suport pentru scule Sandvik Coromant C6-DCMNN-00090-12
T-Max® P Cutting Unit for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:C6-DCMNN-00090-12
Rubix:d640840
Producator:5729233



Detalii produs : C6-DCMNN-00090-12 SANDVIK - C6-DCMNN-00090-12 SANDVIK
T-Max® P, cutting unit for turning
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 128 mm |
|---|---|
| Lățime | 63 mm |
| Înălțime | 63 mm |
| Lungimea capului | 90 mm |
| Răcire internă | da |
| Dimensiunea tijei | c6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
