Suport pentru scule Sandvik Coromant C6-DSSNR-45054-15
T-Max® P cutting unit for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:C6-DSSNR-45054-15
Rubix:d678868
Producator:5728852



Detalii produs : C6-DSSNR-45054-15 SANDVIK - C6-DSSNR-45054-15 SANDVIK
T-Max® P, cutting unit for turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 45 mm |
|---|---|
| Înălțime | 0 mm |
| Unghi | 45 ° |
| Prindere | 6.35 mm |
| Dimensiunea tijei | c6 |
| Direcția instrumentului | dreapta |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere