Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG160612-KR3215
T-Max® P turning insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG160612-KR3215
Rubix:d643358




Detalii produs : CNMG160612-KR3215 SANDVIK - CNMG160612-KR3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.9 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
