Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060404-WL4215
T-Max® P turning insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060404-WL4215
Rubix:d656817
Producator:5756374
EAN:12227600



Detalii produs : WNMG060404-WL4215 SANDVIK - WNMG060404-WL4215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.12 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
