Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant WNMG060408-KR3215
T-Max® P turning insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:WNMG060408-KR3215
Rubix:d690683
Producator:5756367



Detalii produs : WNMG060408-KR3215 SANDVIK - WNMG060408-KR3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 6.35 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 0.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
