Referințe
Portwest:S378YNR4XL
Rubix:d1212916
Producator:S378YNR4XL
EAN:5036108301669



Detalii produs : S378YNR4XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY T-SHIRT PORTWEST S378YNR4XL
Hi-Vis Contrast T-Shirt S/S, S378, Yellow/Navy, Size 4XL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 4xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere