Cheie T Beta Tools 951AS 1/8
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:951AS 1/8
Rubix:d1188771
Producator:009510752
EAN:8014230430270

Detalii produs : 951AS 1/8 BETA - T-KEY BETA TOOLS 951AS 1/8
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Puncte forte
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 165x85x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 23 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 1/8 |
| Lungime | 150 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
