Referințe
SKF:TER 20
Rubix:d1254973
EAN:7316570435757
Detalii produs : TER 20 SKF - SEALS/COVER SKF TER 20
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 366,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 68.25 mm |
| Lățime | 52.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

