Referințe
SKF:TER 238/7-1/4 CV
Rubix:d1259092
EAN:7316572295175
Detalii produs : TER 238/7-1/4 CV SKF - SEALS/COVER SKF TER 238/7-1/4 CV
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 277 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 277 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

