Referințe
SKF:TER 248
Rubix:d1268926
EAN:7316571079387
Detalii produs : TER 248 SKF - SEALS/COVER SKF TER 248
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7602,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 244.48 mm |
| Diametrul exterior | 307.98 mm |
| Lățime | 84.15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

