Referințe
SKF:TER 53 V
Rubix:d1268920
EAN:7316571038674
Detalii produs : TER 53 V SKF - SEALS/COVER SKF TER 53 V
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Diametrul exterior | 112.7 mm |
| Lățime | 54.76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

