Referințe
SKF:TER 847
Rubix:d1291455
EAN:7316571437491
Detalii produs : TER 847 SKF - SEALS/COVER SKF TER 847
Bearing housing and housing accessories Sealing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20000,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 381 mm |
| Diametrul exterior | 444.5 mm |
| Lățime | 100.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

