Referințe
FAG:UCFA209-27-J7
Rubix:d1251438
Producator:0822303230000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 42.863 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52.2 mm |
| Lățime | 181 mm |
Detalii produs : UCFA209-27-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCFA209-27-J7
Flange bearing housing unit
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1950 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 42.863 mm |
| Diametrul exterior | 52.2 mm |
| Lățime | 181 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | ucfa |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere