Referințe
Ref. înlocuită:UCT205-13
FAG:UCT205-13-J7
Rubix:d1245891
Producator:0821735830000
EAN:4054366899095


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20.638 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 89 mm |
| Lățime | 97 mm |
Detalii produs : UCT205-13-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UCT205-13-J7
Flange bearing housing unit
Housing units UCT, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for linear motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 840 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20.638 mm |
| Diametrul exterior | 89 mm |
| Lățime | 97 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uct |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere