Referințe
Ref. înlocuită:-T-UKT205
FAG:UKT205-J7
Rubix:d1241297
Producator:0823342340000
EAN:4054366901705

Detalii produs : UKT205-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UKT205-J7
Flange bearing housing unit
Housing units UKT, cast iron housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve, RSR seals, for linear motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 850 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 89 mm |
| Lățime | 97 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | ukt |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
