Referințe
Ref. înlocuită:-T-UKT209
FAG:UKT209-J7
Rubix:d1246668
Producator:0823352490000
EAN:4054366901743

Detalii produs : UKT209-J7FAG - Y BEARING UNIT FAG UKT209-J7
Flange bearing housing unit
Housing units UKT, cast iron housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve, RSR seals, for linear motion
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 117 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | ukt |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere