Suport întinzător cu rulment INA RTUE75-XL

Take-up housing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:RTUE75-XL
Rubix:100849
Producator:0008775570000
EAN:4064327885739
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Lățime214 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RTUE75 INA - INA CARCASA RTUE 75


Take-up housing units RTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Puncte forte

PTUE comes with bearing GRAE-NPPB, RTUE with GE-KRRB, PTUEY with GAY-NPPB and RTUEY with GYE-KRRB.

Aplicații

Used for trees to be displaced radially. Adjustable via threaded rods.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)166x214x150 mm
Logistic Greutate6930 g
Diametrul interior75 mm
Lățime214 mm
Lățimea totală a rulmentului67 mm
Lungime214 mm
Seriertue..-xl
Lățimea interioară49.5 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r44500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr66000 N
Diametrul exterior214 mm
Greutate6.41 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere