Suport întinzător cu rulment INA PTUE30-XL

Take-up housing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:PTUE30-XL-I
INA:PTUE30-XL
Rubix:d335705
Producator:0945785160000
EAN:4054372273247
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PTUE30-XL INA - INA PTUE30 PTUE30-XL


Take-up housing units PTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals

Puncte forte

PTUE is supplied with bearing GRAE-NPPB, RTUE with GE-KRRB and RTUEY with GYE-KRRB.

Aplicații

For shafts that need to be moved radially. Adjustable by means of threaded rods.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime56 mm
Lungime114.5 mm
Serieptue..-xl
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20700 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere