Suport întinzător cu rulment INA TTUE40-XL
Take-up housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:TTUE40-XL-I
INA:TTUE40-XL
Rubix:d336403
Producator:0947171680000
EAN:4054372572111

Documente
Detalii produs : TTUE40-XL INA - INA TTUE40-XL TAKE-UP HOUSING UNITGREY CAST WITH RADIAL INSERT BALL BE
Take-up housing units TTUE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 35 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 35 mm |
| Lungime | 141 mm |
| Serie | ttue..-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Diametrul exterior | 141 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere