Referințe
FAG:UCFA209-28-J7
Rubix:d1249001
Producator:0822304630000
EAN:4054366899989

Detalii produs : UCFA209-28-J7FAG - TAKE-UP HOUSING UNIT FAG UCFA209-28-J7
Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Lățime | 108 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 52.2 mm |
| Lungime | 181 mm |
| Serie | ucfa |
| Lățimea interioară | 22 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27500 N |
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Greutate | 1.91 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
