Referințe
Kipp:K0172.308
Rubix:d625673
EAN:4059245070930



Detalii produs : K0172.308 KIPP - K0172.308 KIPP
TAPER GRIP SIZE:3 L=20 D=29, FORM:F
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 40 g |
|---|---|
| Lungime | 61 mm |
| Material/finisare | Duroplast |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere