Rulment cu role conice Timken 33208, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 32 mm
Taper roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:33208
Rubix:102428
Producator:100036593
EAN:0053893260631

Detalii produs : 33208-90KA1 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 33208-90KA1
With the ability to handle both radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 734,4 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil