Referințe
Elesa+Ganter:GN 419-20-M5
Rubix:d609971
Producator:GN 419-20-M5
EAN:4045525240889





Detalii produs : 419-20-M5 ELESA+GANTER - 419-20-M5 ELESA+GANTER
Tapered knobs, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
