Rulment cu role conice Timken 67985-902B7, Diametrul exterior: 282.575 mm | Diametrul interior: 206.375 mm | Lățime: 101.6 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:67985-902B7
Rubix:d483942
EAN:0053893630649
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior206.375 mm
Diametrul exterior282.575 mm
Lățime101.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67985-902B7 TIMKEN - TIMKEN 67985-902B7 TAPERED ROLLER BEARING


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Puncte forte

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicații

Gear reduction units; Industrial machines

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)101,6x282,575x282,575 mm
Logistic Greutate17789 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)295,402x127x295,402 mm
Diametrul interior206.375 mm
Diametrul exterior282.575 mm
Lățime101.6 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie67900
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului101.6 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r876000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr130000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.