Rulment cu role conice Timken H913849-90013, Diametrul exterior: 146.05 mm | Diametrul interior: 69.85 mm | Lățime: 82.55 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:H913849-90013
Rubix:d486599
EAN:0053893706955
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior69.85 mm
Diametrul exterior146.05 mm
Lățime82.55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : H913849-90013 TIMKEN - TIMKEN H913849-90013 TAPERED ROLLER BEARING


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Puncte forte

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicații

Gear reduction units; Industrial machines

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)82,55x146,05x146,05 mm
Logistic Greutate6125 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)149,352x107,95x149,352 mm
Diametrul interior69.85 mm
Diametrul exterior146.05 mm
Lățime82.55 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate6.13 kg
Serie2ts-dm
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului79.376 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr474000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.