Rulment cu role conice Timken JM720249-90K01, Diametrul exterior: 155 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 79.416 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JM720249-90K01
Rubix:d486520
EAN:0053893670898
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior155 mm
Lățime79.416 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JM720249-90K01 TIMKEN - TIMKEN JM720249-90K01 TAPERED ROLLER BEARING


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Puncte forte

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicații

Gear reduction units; Industrial machines

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)79,502x154,94x154,94 mm
Logistic Greutate4659 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)171,45x107,95x171,45 mm
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior155 mm
Lățime79.416 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate5 kg
Seriem720200
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r355000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr403000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.