Rulment cu role conice Timken L44643-90021, Diametrul exterior: 50.292 mm | Diametrul interior: 25.4 mm | Lățime: 31.623 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:L44643-90021
Rubix:d488227
EAN:0053893294391


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.292 mm |
| Lățime | 31.623 mm |
Detalii produs : L44643-90021 TIMKEN - TIMKEN L44643-90021 TAPERED ROLLER BEARING
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Puncte forte
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Aplicații
Gear reduction units; Industrial machines
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 31,75x50,292x50,292 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 274 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 44,45x66,802x66,802 mm |
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 50.292 mm |
| Lățime | 31.623 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.28 kg |
| Serie | 2s (matched bearing assembly, mit schnappring-abstandshalter) |
| Lățimea totală a rulmentului | 31.623 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere