Rulment cu role conice SNR 33211A, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 35 mm

Tapered roller bearing 332

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:33211A
Rubix:d476665
Producator:33211A
EAN:3413520100483
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33211 A SNR - SNR 33211A TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime35 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie33200
Cușcăoțel
Viteza de referință4300 rpm
Limitați viteza7000 rpm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r198000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr144000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.