Rulment cu role conice Timken M241547A, Diametrul exterior: 292.1 mm | Diametrul interior: 203.2 mm | Lățime: 57.945 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:M241547A
Rubix:d484570
Producator:100184904
EAN:0053893826189


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 292.1 mm |
| Lățime | 57.945 mm |
Detalii produs : M241547A-20024 TIMKEN - TIMKEN M241547A-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Puncte forte
Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination
Aplicații
Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 298,5x298,5x63,5 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 8132,5 g |
| Diametrul interior | 203.2 mm |
| Diametrul exterior | 292.1 mm |
| Lățime | 57.945 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 12 kg |
| Serie | m241500 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 57.945 mm |
| Standard | TS (TAPERED SINGLE) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1170000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 635000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere