Rulment cu role conice Timken M38545, Diametrul exterior: 66.68 mm | Diametrul interior: 33.337 mm | Lățime: 20.64 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:M38545
Rubix:d485418
Producator:100039667
EAN:0053893276922


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 33.337 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 66.68 mm |
| Lățime | 20.64 mm |
Detalii produs : M38545-20024 TIMKEN - TIMKEN M38545-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 60,5x60,5x26,9 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 214,5 g |
| Diametrul interior | 33.337 mm |
| Diametrul exterior | 66.68 mm |
| Lățime | 20.64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | m |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere