Rulment cu role conice Timken 13685-902A3, Diametrul exterior: 69.012 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 46.032 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:13685-902A3
Rubix:d484599
EAN:0053893529950
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior69.012 mm
Lățime46.032 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 13685-902A3 TIMKEN - TIMKEN 13685-902A3 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)45,974x69,088x69,088 mm
Logistic Greutate654 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)50,8x73,152x73,152 mm
Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior69.012 mm
Lățime46.032 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.629 kg
Serie13600
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului46.032 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r67900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr17400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.