Rulment cu role conice Timken 28985-90040, Diametrul exterior: 100.076 mm | Diametrul interior: 60.452 mm | Lățime: 55.626 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:28985-90040
Rubix:d488383
EAN:0053893234946


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60.452 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100.076 mm |
| Lățime | 55.626 mm |
Detalii produs : 28985-90040 TIMKEN - TIMKEN 28985-90040 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 55,626x100,076x100,076 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1652 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Diametrul interior | 60.452 mm |
| Diametrul exterior | 100.076 mm |
| Lățime | 55.626 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.621 kg |
| Serie | 28900 |
| Lățimea totală a rulmentului | 55.56 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 149000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 185000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere