Rulment cu role conice Timken 567-90175, Diametrul exterior: 127 mm | Diametrul interior: 73.025 mm | Lățime: 80.96 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:567-90175
Rubix:d489734
EAN:0053893342924


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73.025 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 80.96 mm |
Detalii produs : 567-90175 TIMKEN - TIMKEN 567-90175 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 81,026x127x127 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3910 g |
| Diametrul interior | 73.025 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 80.96 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 2.68 kg |
| Serie | 565 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 80.96 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 50900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 342000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere