Rulment cu role conice Timken 71437-90034, Diametrul exterior: 190.5 mm | Diametrul interior: 111.125 mm | Lățime: 106.36 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:71437-90034
Rubix:d482526
EAN:0053893382364


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 111.125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 106.36 mm |
Detalii produs : 71437-90034 TIMKEN - TIMKEN 71437-90034 TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 106,363x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 11509 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Diametrul interior | 111.125 mm |
| Diametrul exterior | 190.5 mm |
| Lățime | 106.36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 11.92 kg |
| Serie | 71000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 106.36 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 543000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 94300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere