Rulment cu role conice Timken HM124646-90182, Diametrul exterior: 195.263 mm | Diametrul interior: 119.063 mm | Lățime: 142.875 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:HM124646-90182
Rubix:d487859
EAN:0053893480299
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior119.063 mm
Diametrul exterior195.263 mm
Lățime142.875 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HM124646-90182 TIMKEN - TIMKEN HM124646-90182 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Puncte forte

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicații

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)142,875x195,263x195,263 mm
Logistic Greutate17546 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)215,9x330,2x215,9 mm
Diametrul interior119.063 mm
Diametrul exterior195.263 mm
Lățime142.875 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate15.131 kg
Seriehm124600
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului136.776 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r623000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr675000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.