Rulment cu role conice Timken L116149-90019, Diametrul exterior: 115.888 mm | Diametrul interior: 82.55 mm | Lățime: 47.622 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:L116149-90019
Rubix:d482702
EAN:0053893475431


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115.888 mm |
| Lățime | 47.622 mm |
Detalii produs : L116149-90019 TIMKEN - TIMKEN L116149-90019 TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47,752x115,824x115,824 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1424 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Diametrul interior | 82.55 mm |
| Diametrul exterior | 115.888 mm |
| Lățime | 47.622 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.42 kg |
| Serie | l116149 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 47.622 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 294472 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 157000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere