Rulment cu role conice Timken 93127CD, Diametrul exterior: 317.5 mm | Diametrul interior: 200.025 mm | Lățime: 111.125 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:93127CD
Rubix:d488305
Producator:100024861
EAN:0053893440255







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200.025 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 317.5 mm |
| Lățime | 111.125 mm |
Documente
Detalii produs : 93127CD-20081 TIMKEN - TIMKEN 93127CD-20081 TAPERED ROLLER BEARING DOUBLE CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Puncte forte
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicații
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 111,252x317,5x317,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15035 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 114,3x330,2x330,2 mm |
| greutate ambalate | 15034,8 g |
| Diametrul interior | 200.025 mm |
| Diametrul exterior | 317.5 mm |
| Lățime | 111.125 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 15.04 kg |
| Serie | 93000 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 317.5 mm |
| Standard | ABMA CLASS 2 |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1270000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere