Rulment cu role conice Timken 29621B, Diametrul exterior: 112.713 mm | Diametrul interior: 69.85 mm | Lățime: 19.05 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:29621B
Rubix:d488636
Producator:100036325
EAN:0053893239231
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior69.85 mm
Diametrul exterior112.713 mm
Lățime19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 29621B-20286 TIMKEN - TIMKEN 29621B-20286 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19,05x112,776x112,776 mm
Logistic Greutate280 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)117,602x117,602x31,75 mm
greutate ambalate279,9 g
Diametrul interior69.85 mm
Diametrul exterior112.713 mm
Lățime19.05 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.8 kg
Serie29600
Lățimea totală a rulmentului10.32 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r166000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr111000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.