Rulment cu role conice Timken 34478B, Diametrul exterior: 121.442 mm | Diametrul interior: 76.2 mm | Lățime: 17.463 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:34478B
Rubix:d487995
Producator:100044129
EAN:0053893269313


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 121.442 mm |
| Lățime | 17.463 mm |
Detalii produs : 34478B-20024 TIMKEN - TIMKEN 34478B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Puncte forte
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Aplicații
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17,526x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 346 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| greutate ambalate | 345,6 g |
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Diametrul exterior | 121.442 mm |
| Lățime | 17.463 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.99 kg |
| Serie | 34000 |
| Lățimea totală a rulmentului | 11.908 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 136000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 26500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere