Rulment cu role conice Timken 42587B, Diametrul exterior: 149.225 mm | Diametrul interior: 96.838 mm | Lățime: 24.608 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:42587B
Rubix:d482389
Producator:100071591
EAN:0053893286945
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior96.838 mm
Diametrul exterior149.225 mm
Lățime24.608 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42587B-20024 TIMKEN - TIMKEN 42587B-20024 TAPERED ROLLER BEARING FLANGED CUP


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Puncte forte

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Aplicații

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24,638x149,352x149,352 mm
Logistic Greutate813 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)154,432x154,432x39,116 mm
greutate ambalate812,8 g
Diametrul interior96.838 mm
Diametrul exterior149.225 mm
Lățime24.608 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.711 kg
Serie42000
Cușcăoțel
Limitați viteza3000 rpm
Lățimea totală a rulmentului66.672 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r241000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr193000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.