Inel interior Timken 468
Tapered Roller Bearing Inner Race
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:468
Rubix:d483986
EAN:0053893037646




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 52.388 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 29.317 mm |
Documente
Detalii produs : 468-20024 TIMKEN - TIMKEN 468-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52.388 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 29.317 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 3.008 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere