Rulment axial cu role conice Timken 15106

Tapered roller bearing inner ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:15106
Rubix:d486239
Producator:100055139
EAN:0053893185750
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior26.988 mm
Diametrul exterior33.53 mm
Lățime20.638 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 15106-20024 TIMKEN - TIMKEN 15106-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)60,452x60,452x26,924 mm
greutate ambalate184,6 g
Diametrul interior26.988 mm
Diametrul exterior33.53 mm
Lățime20.638 mm
Greutate0.961 kg
Serie15000
Cușcăoțel
Grosime19.05 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca9310 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere