Rulment cu role conice Timken JM612949-9X143, Diametrul exterior: 115 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 29 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:JM612949-9X143
Rubix:d484070
EAN:0053893777269
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior115 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : JM612949-9X143 TIMKEN - TIMKEN JM612949-9X143 TAPERED ROLLER BEARING


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)28,999x115,001x115,001 mm
Logistic Greutate1127 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)34,544x133,858x133,858 mm
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior115 mm
Lățime29 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate1.1 kg
Seriem612900
Lățimea totală a rulmentului23 mm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r198000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr178000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.