Rulment axial cu role conice Timken 3733
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:3733
Rubix:d483411
Producator:100035314
EAN:0053893130484







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100.038 mm |
| Lățime | 23.813 mm |
Detalii produs : 3733-20024 TIMKEN - TIMKEN 3733-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 484,9 g |
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 100.038 mm |
| Lățime | 23.813 mm |
| Greutate | 1 kg |
| Serie | 3700 |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 18300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere