Rulment axial cu role conice Timken 382

Tapered roller bearing outer ring Timken

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:382
Rubix:d483961
Producator:100060113
EAN:0053893018256
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior98.425 mm
Lățime17.826 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 382-20024 TIMKEN - TIMKEN 382-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)103,632x103,632x34,544 mm
greutate ambalate223,2 g
Diametrul interior57.15 mm
Diametrul exterior98.425 mm
Lățime17.826 mm
Greutate0.6 kg
Seriets
Sarcină statică de bază, axială - C0a176550 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca16900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere