Rulment axial cu role conice Timken 414
Tapered roller bearing outer ring Timken
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:414
Rubix:d487649
Producator:100035892
EAN:0053893030951


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80.77 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 88.5 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
Detalii produs : 414-20024 TIMKEN - TIMKEN 414-20024 TAPERED ROLLER BEARING CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 327,9 g |
| Diametrul interior | 80.77 mm |
| Diametrul exterior | 88.5 mm |
| Lățime | 22.225 mm |
| Greutate | 0.8 kg |
| Serie | ts-a4138 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere